• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Calzatura bassa, rosso CP 4360 ESD, S2 NB, Numero di scarpa UE: 50

Codice art.: 092489 50

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per paia (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: S2
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Caratteristica: Ammortizzazione Vario®

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CP
Genere Unisex
Grado di protezione S2
Materiale puntale protettivo Composito
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica Ammortizzazione Vario®
Caratteristica della suola Suola con tecnologia Rebound
Numero di scarpa UE 50
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092489 50
Codice del produttore CP 4360 ESD S2 NB GR.50
Produttore/persona responsabile Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza moderna della serie Competition con ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO® e tecnologia VARIO Multiflex® per un comfort particolarmente elevato.
  • Fodera funzionale traspirante.

Calzatura bassa di sicurezza CP 4360
  • Tomaia in tessuto senza cuciture con stampa ad alta frequenza.
  • Suola esterna in TPU, Competition ESD, nero.

Ritorno energetico VARIO REBOUND e ammortizzazione nella zona del tallone con adattamento in base al carico.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione larga XB al n. art. 092490.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CP" Visualizza tutto