• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Calzatura alta con lacci nera/argento Black Eagle Safety 40 Mid ESD, S3, Numero di scarpa UE: 48

Codice art.: 092292 48
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Black Eagle Safety
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore black; silver
Dimensioni EU 48
Genere Unisex; da uomo
Normativa EN ISO 20345
Tomaia Microfibra; Tessuto
Materiale suola Gomma
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo
Materiale puntale protettivo Composite
Suola con protezione antiperforazione
Materiale resistenza antiperforazione Tessuto
Zona del tallone chiusa si
Resistenza ai combustibili della suola si
Caratteristiche antistatiche si
Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone si
Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti si
Impermeabili si
Suola esterna scolpita si
Classe di protezione S3
Chiusura Lacci
Ammortizzazione nella zona del tallone
Esecuzione del codolo Altezza media
Tipo di prodotto Stivale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092292 48
EAN / GTIN 4044465252235
Codice del produttore 610019 GR. 48
Produttore/persona responsabile HAIX Schuhe Produktions- und Vertriebs GmbH, Auhofstraße 10, 84048 Mainburg, Deutschland, www.haix.de

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa moderna e sicura con lacci classici e membrana GORE-TEX® per un comfort climatico eccezionale. Impermeabile e traspirante.
  • Esterno in microfibra e tessuto.
  • Fodera resistente all'abrasione e traspirante.
  • Speciali solette (lavabili) per l'assorbimento del sudore.
  • Suola esterna antiscivolo in gomma.
  • Ammortizzazione nella zona del tallone in espanso PU.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 35 – 51.