Calzatura bassa, nero / bianco JAMAIN XXST Low ESD, S3S, Numero di scarpa UE: 37

Codice art.: 092249 37
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie JAMAIN
Zona di protezione ESD (EPA) sì
Colore black; white
Dimensioni EU 37
Genere Unisex; da uomo
Normativa EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191
Tomaia Cuoio
Materiale suola Poliuretano (PU); Poliuretano termoplastico (TPU)
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo sì
Materiale puntale protettivo Acciaio
Suola con protezione antiperforazione sì
Materiale resistenza antiperforazione Tessuto
Zona del tallone chiusa si
Resistenza ai combustibili della suola si
Caratteristiche antistatiche si
Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone si
Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti si
Impermeabili si
Suola esterna scolpita si
Classe di protezione S3S
Caratteristica scarpa con fodera
Esecuzione del codolo Basso
Tipo di prodotto Calzatura bassa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092249 37
EAN / GTIN 4030839333433
Codice del produttore 720011-37
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Esecuzione:

Moderna scarpa di sicurezza in stile urban con suola intermedia in PU e nucleo Infinergy® di BASF per un livello particolarmente elevato di assorbimento degli urti e di ammortizzazione.
  • Tomaia in robusto cuoio.
  • Fodera in tessuto traspirante.
  • Linguetta imbottita.
  • Soletta plantare SPORTIVE ESD black.
  • Suola in TPU/PU WELLMAXX STREET, antiscivolo.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO