• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Calzatura bassa nera/rossa MADDOX BOA black-red Low ESD, S3S, Numero di scarpa UE: 38

Codice art.: 092241 38
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3S
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MADDOX
Genere da uomo
Grado di protezione S3S
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Tessuto
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica resistente ai combustibili
Caratteristica della suola Suola con tecnologia Rebound
Numero di scarpa UE 38
Colore nero-rosso
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092241 38
EAN / GTIN 4030839353189
Codice del produttore 729151-38
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza MADDOX sportiva e moderna, stile sneaker.
  • Tomaia in tessuto e pelle scamosciata (n. art. 092236 MADDOX blue).
  • Tomaia in tessuto e microfibra idrorepellente (n. art. 092237 MADDOX black-red / 092241 MADDOX black-red BOA).
  • Fodera in tessuto traspirante.
  • Linguetta imbottita.
  • Soletta plantare SPORTIVE ESD.
  • Suola in TPU/PU Wellmaxx MAXXIMO, antiscivolo.
  • Interno della suola in materiale Infinergy® della BASF per un effetto ammortizzante su tutta la pianta del piede.
  • Caratteristiche ESD.

Scarpa di sicurezza con chiusura BOA.
Tomaia in microfibra e tessuto idrorepellente.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S FO SR
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MADDOX" Visualizza tutto