Calzatura bassa nera/blu uvex 2 trend, S1, Numero di scarpa UE: 49

Codice art.: 092153 49
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie uvex 2
Denominazione originale prodotto uvex 2 trend
Zona di protezione ESD (EPA) sì
Colore blue; black
Dimensioni EU 49
Ampiezza Extra large
Genere Unisex
Normativa EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191
Tomaia Microvelluto
Materiale suola Poliuretano (PU)
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo sì
Materiale puntale protettivo Acciaio
Zona del tallone chiusa si
Resistenza ai combustibili della suola si
Caratteristiche antistatiche si
Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone si
Classe di protezione S1
Chiusura Lacci
Caratteristica scarpa suitable for orthopaedic insoles; reflective
Esecuzione del codolo Basso
Tipo di prodotto Calzatura bassa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092153 49
EAN / GTIN 4031101768953
Codice del produttore 6937849
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza dal design sportivo ed estremamente confortevole. Calzata 11.
  • Suola esterna ergonomica in poliuretano a doppia densità di colore blu con ottime proprietà antiscivolo.
  • Protezione dalle distorsioni grazie all’innovativo contrafforte tallonare uvex anti-twist.
  • Caratteristiche ESD (ESD).
  • Elementi riflettenti per garantire una migliore visibilità.

Tomaia in microvelluto.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.