Sandalo nero Sandali HOLEX Move Two 301 S1PL ESD, Numero di scarpa UE: 44

Codice art.: 092102 44
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
123 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Move
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore nero
Dimensioni EU 44
Genere Unisex; da uomo
Normativa EN ISO 20345; Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Tomaia Microfibra
Materiale suola Poliuretano (PU); Poliuretano termoplastico (TPU)
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo
Materiale puntale protettivo Composite
Suola con protezione antiperforazione
Materiale resistenza antiperforazione Tessuto
Zona del tallone chiusa si
Resistenza ai combustibili della suola si
Caratteristiche antistatiche si
Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone si
Classe di protezione S1PL
Chiusura Chiusura a strappo
Caratteristica scarpa Per solette ortopediche; Plantare estraibile; Senza cuoio; riflettente
Esecuzione del codolo Basso
Tipo di prodotto Sandali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092102 44
EAN / GTIN 4067263114819
Codice del produttore 092102 44
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

La scarpa di sicurezza HOLEX Move Two si contraddistingue per un materiale leggero e flessibile che risulta essere al tempo stesso resistente e traspirante. La combinazione dei materiali garantisce una piacevole sensazione di comfort durante l’utilizzo. Il design dalle linee classiche si integra perfettamente con gli elementi in stile moderno, creando un effetto visivo unico nel suo genere. Struttura robusta contro danni e sporcizia.
  • Tomaia in microfibra.
  • Protezione antiperforazione in tessuto.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).
  • Fodera funzionale in mesh a sandwich realizzata in 100% poliestere, traspirante e resistente all’abrasione.
  • Plantare in espanso in mesh / PU.
  • Suola esterna in PU / TPU, nero.
  • Elevata visibilità grazie agli elementi riflettenti.

Sandalo con chiusura a strappo.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1PL SR. ASTM F2413-18.

Nota:

Negli accessori per la protezione del piede sono disponibili i lacci HOLEX adatti n. art. 092862 110, 092863 130 e le solette HOLEX n. art. 092845 36-48.
Calzature con soletta originale non testate secondo il regolamento DGUV 112-191.

Calzature con il sistema di solette Secosol® testate e certificate. Le calzature con questo sistema di solette sono conformi ai requisiti applicabili dell’allegato A della norma DIN EN ISO 20345:2022 per il tipo 1. Sono pertanto conformi ai requisiti dell’allegato 2 del regolamento DGUV 112-191 / 112-991 (BGR 191 - Regole delle associazioni di categoria per la sicurezza e la salute sul lavoro), sezione 4.2.1.

Successivamente, verificare le proprietà elettrostatiche.

Warning:

Uso previsto
  • Protegge il piede da rischi meccanici.
  • Adatta per lavori con componenti a rischio di scariche elettrostatiche.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non rimuovere dalla scarpa l’inserto con protezione antiperforazione e il puntale.