Calzatura alta con lacci nera/blu SL 805 XP®, S3S, Numero di scarpa UE: 37

Codice art.: 092032 37
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SL
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore blue; black
Dimensioni EU 37
Genere Unisex; da uomo
Normativa EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191
Tomaia Nubuk
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo
Materiale puntale protettivo Alluminio
Suola con protezione antiperforazione
Materiale resistenza antiperforazione Tessuto
Zona del tallone chiusa si
Resistenza ai combustibili della suola si
Caratteristiche antistatiche si
Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone si
Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti si
Impermeabili no
Suola esterna scolpita si
Classe di protezione S3S
Chiusura Lacci
Ammortizzazione nella zona del tallone
Ammortizzazione a seconda del peso no
Caratteristica scarpa Suola senza metallo
Esecuzione del codolo Es. alta
Tipo di prodotto Stivale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092032 37
EAN / GTIN 4043692275833
Codice del produttore 49400 37
Produttore/persona responsabile ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza leggera in pelle morbida e di alta qualità con particolare traspirabilità. Elevato ritorno energetico grazie al sistema INNOFLEX e al supporto dinamico del movimento. Ideale per pavimenti industriali duri. Calzata 10. Sistema di calzata multipla disponibile.
  • Regolazione permanente e attiva dell’umidità grazie alla fodera funzionale aktiv-X.
  • Resistenza alla perforazione senza metallo con suola intermedia XP®.
  • Puntale in alluminio.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, soletta che consente di scaricare la pressione con tecnologia reattiva.
  • Sistema di suola MPU® INNOFLEX con tacche di flessione per una camminata naturale e area di attutimento nella zona del tallone per ammortizzare le forze d’urto elevate.
  • Caratteristiche ESD.

Morbido nubuk per una piacevole sensazione di morbidezza e comfort.
Stivali con lacci.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S SR