Calzatura alta con lacci nera RUNNER 105, S3S, Numero di scarpa UE: 41

Codice art.: 092013 41
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Series RUNNER
ESD protected area (EPA) yes
Colour black
Size EU 41
Gender Gentlemen’s; Unisex
Standard EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191
Outer material Microfibre
Slip resistance si
Toe protection cap yes
Material of protective toe-cap Steel
Penetration-resistant sole yes
Material used for puncture resistance Textile
Closed heel si
Fuel resistance of sole si
Anti-static properties si
Energy absorption capacity in the heel area si
No penetration by water for at least 60 minutes si
Waterproof no
Profiled outer sole si
Protection class S3S
Closure laces
Heel shock absorption yes
Weight-dependent shock absorption no
Shoe feature suitable for orthopaedic insoles; cushioned sole (Rebound sole); metal-free sole
Shank type up
Type of product boots

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092013 41
EAN / GTIN 4043692449272
Codice del produttore 89900-41
Produttore/persona responsabile ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza moderna e sportiva della serie RUNNER con elevata flessibilità.
  • Regolazione permanente e attiva dell’umidità grazie alla fodera funzionale aktiv-X.
  • Resistenza alla perforazione senza metallo con suola intermedia XP®.
  • Puntale in acciaio.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, soletta che consente di scaricare la pressione con tecnologia reattiva.
  • clima-stream® per la massima traspirabilità della scarpa.
  • Sistema di suola SPORTY con lamelle per una camminata naturale e un’ottima ammortizzazione nella zona del tallone.
  • Caratteristiche ESD.
  • Tomaia in microfibra idrorepellente.
  • Calzatura alta con lacci.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S SR