Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Giacca invernale MAGNI, nero, Taglia unisex: L

Codice art.: 091977 L
Guida per le dimensioni

Tabella taglie pantaloni / tuta da lavoro

HELLY HANSEN® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio HELLY HANSEN®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Come misurare

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091977 L
EAN / GTIN 7040054956680
Codice del produttore 71361_990-L
Produttore/persona responsabile Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Deutschland, https://www.hellyhansen.com/

Descrizione

Esecuzione:

Moderna giacca invernale MAGNI con materiale esterno particolarmente robusto in poliammide. La tecnologia Helly-Tech® Professional conferisce alla giacca una protezione eccellente da vento, umidità e freddo. Perfetto isolamento grazie al piacevole mix in piuma e PrimaLoft®. Rinforzi su spalla e gomito in materiale Cordura®. Ottima indossabilità grazie a dettagli accurati, come parte posteriore allungata, polsino della manica regolabile con chiusura a strappo e regolazione interna del girovita. Elementi riflettenti per garantire una migliore visibilità. Nessuna cucitura sulle spalle. Di facile personalizzazione grazie alla chiusura lampo interna.
  • Tasche laterali e diagonali con bottoni a pressione in plastica.
  • Chiusure lampo di ventilazione sotto le braccia.
  • Chiusura lampo YKK® con patta antivento e pratico passante per un uso semplice con i guanti.
  • Tasca pettorale interna con chiusura lampo.
  • Tasca interna in tessuto mesh.
  • Taschino Napoleone, utilizzabile senza aprire la giacca.

Per:

Pantaloni da lavoro MAGNI, n. art. 091846.