Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Chaqueta de invierno MAGNI, negro, Tamaño unisex: L

Número de artículo: 091977 L
Tabla de medidas

Tabla de tallas pantalones / monos

HELLY HANSEN® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa HELLY HANSEN®

Talla de hombre
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Así se mide

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 091977 L
EAN / GTIN 7040054956680
Número del fabricante 71361_990-L
Fabricante/responsable Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Deutschland, https://www.hellyhansen.com/

Descripción

Ejecución:

Chaqueta de invierno MAGNI moderna con material exterior extremadamente resistente de poliamida. Gracias a la tecnología Helly Tech® Professional, la chaqueta ofrece protección excelente frente al viento, la humedad y el frío. Aislante perfecto gracias a la mezcla agradable Daunen y PrimaLoft®. Refuerzos en hombros y codos de material Cordura®. Forma ajustada muy buena gracias a detalles bien ideados, como espalda alargada, puños ajustables con cierre por adherencia, así como una regulación de cintura interior. Elementos reflectantes para una mejor visibilidad. Sin costuras en los hombros. Acabado sencillo del tejido por cremallera interior.
  • Bolsillos laterales y para las manos con botones de presión de plástico.
  • Ventilación con cremallera bajo las mangas.
  • Cremallera YKK® con banda protectora contra el viento y lazo cómodo para los guantes.
  • Bolsillo superior interior con cremallera.
  • Bolsillo interior de malla.
  • Bolsillo Napoleón, se puede usar sin abrir la chaqueta.

Idóneo para:

Pantalón de trabajo MAGNI, n.º 091846.