{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 100 % | |
| Temperatura, Lavaggio delicato | 30 °C | |
| Colore | arancione | |
| Composizione del tessuto | Poliestere | |
| Spessore del tessuto | 120 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio delicato | |
| Tipo di applicazione | Ad alta visibilità | |
| Numero di tasche, Tasca interna | 1 pz. | |
| Numero di tasche, Tasca con patta | 2 pz. | |
| Posizione, Tasca con patta | A destra; Sinistra | |
| Proprietà della chiusura a lampo | In un modo | |
| Dimensione internazionale, Unisex | 2XL; 3XL; L; M; S; XL | |
| Tipo di prodotto | Gilet | |
| Tipo di tasca | inside pocket; flap pocket | |
| Chiusura | Chiusura lampo | |
| Caratteristiche | Con materiale riflettente; riflettente | |
| Genere | Unisex | |
| Normativa | EN ISO 20471 |
| Codice articolo | 091966 L | |
| EAN / GTIN | 4062406186777 | |
| Codice del produttore | 091966 L | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |