{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 100 % | |
| Percentuale di tessuto, Poliammide | 100 % | |
| Temperatura, Lavaggio delicato | 30 °C | |
| Serie | Thermojacken Uvex | |
| Denominazione originale prodotto | Thermo-Steppweste | |
| Colore | blu; nero | |
| Composizione del tessuto | Poliammide; Poliestere | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio delicato | |
| Asciugatura | Non asciugare a tamburo | |
| Stirare | Non stirare | |
| Candeggiare | Non candeggiare | |
| Pulizia chimica | Non lavare in modo chimico. | |
| Tipo di applicazione | Protezione contro il freddo | |
| Numero di tasche, Tasca interna | 2 pz. | |
| Numero di tasche, Tasca laterale | 2 pz. | |
| Numero di tasche, Tasca pettorale | 1 pz. | |
| Posizione, Tasca pettorale | A destra | |
| Proprietà della chiusura a lampo | In un modo | |
| Materiale della chiusura a lampo | Plastica | |
| Modalità di chiusura nascosta, Chiusura lampo | no | |
| Cappuccio rimovibile | si | |
| Dimensione internazionale, Unisex | L | |
| Tipo di prodotto | Gilet | |
| Tipo di tasca | Tasca pettorale; Tasca interna; Tasca laterale | |
| Chiusura | Elastico; Chiusura a strappo; Chiusura lampo | |
| Cappuccio | sì | |
| Caratteristiche | Colletto alto; Parte posteriore allungata; Polsini regolabili; idrorepellente | |
| Genere | Unisex | |
| Personalizzazione | si |
| Codice articolo | 091874 L | |
| EAN / GTIN | 4031101571065 | |
| Codice del produttore | 9866711 | |
| Produttore/persona responsabile | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |