{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 100 % | |
| Temperatura, Lavaggio in lavatrice | 40 °C | |
| Serie | High Vis | |
| Colore | giallo; nero | |
| Composizione del tessuto | Poliestere | |
| Spessore del tessuto | 170 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio in lavatrice | |
| Tipo di applicazione | Ad alta visibilità | |
| Numero di tasche, Tasca interna | 2 pz. | |
| Proprietà della chiusura a lampo | In un modo | |
| Dimensione internazionale, Unisex | M | |
| Tipo di prodotto | Giacca | |
| Tipo di tasca | Tasca interna; Tasca laterale | |
| Chiusura | Elastico; Chiusura lampo | |
| Cappuccio | no | |
| Caratteristiche | Fascia in vita; Parte posteriore allungata; Polsino della manica; con fodera; riflettente | |
| Genere | Unisex |
| Codice articolo | 091870 M | |
| EAN / GTIN | 7330509459430 | |
| Codice del produttore | 499310109933M | |
| Produttore/persona responsabile | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |