Maglia, nero, Taglia unisex: S

Codice art.: 091851 S
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Percentuale di tessuto, Poliestere 100 %
Temperatura, Lavaggio in lavatrice 40 °C
Colore nero
Composizione del tessuto Poliestere
Spessore del tessuto 170 g/m2
Processo di lavaggio Lavaggio in lavatrice
Asciugatura Non asciugare a tamburo
Stirare Non stirare
Candeggiare Non candeggiare
Pulizia chimica Non lavare in modo chimico.
Tipo di applicazione Termoindurenti
Dimensione internazionale, Unisex S
Tipo di prodotto Giacca
Tipo di tasca Breast pocket; Side pocket
Chiusura Elasticated band; zip fastener
Cappuccio
Caratteristiche Parte posteriore allungata; Polsino della manica
Genere Unisex
Personalizzazione si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091851 S
EAN / GTIN 7330509411582
Codice del produttore 493021179799S
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:

Maglia con cappuccio e rinforzo in softshell su braccia, spalle e schiena. Una maglia universale per il lavoro e il tempo libero.
  • Tasche pettorali e anteriori con chiusura lampo.
  • Elastico sui polsini.
  • Prolungamento nella parte posteriore.

Nota:

Cardigan da donna disponibile al n. art. 091853.