{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 100 % | |
| Temperatura, Lavaggio in lavatrice | 40 °C | |
| Serie | Service Plus | |
| Sigillo di qualità e test | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Colore | red; black | |
| Composizione del tessuto | Poliestere | |
| Spessore del tessuto | 200 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio in lavatrice | |
| Tipo di applicazione | cold protection; rain protection | |
| Cappuccio rimovibile | si | |
| Dimensione internazionale, Unisex | L | |
| Tipo di prodotto | Giacca | |
| Chiusura | Chiusura lampo | |
| Cappuccio | sì | |
| Caratteristiche | Con materiale riflettente; antivento; con fodera; idrorepellente; traspirante | |
| Genere | Unisex | |
| Normativa | EN 342; EN 343 |
| Codice articolo | 091763 L | |
| EAN / GTIN | 7330509422502 | |
| Codice del produttore | 489019779956L | |
| Produttore/persona responsabile | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |