{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, blu | Blu notte | |
| Percentuale di tessuto, Cotone | 35 % | |
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 65 % | |
| Temperatura, Lavaggio industriale | 70 °C | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Tipo di applicazione | Ad alta visibilità | |
| Dimensioni DE | 50 | |
| Classe, EN ISO 20471 | 2 | |
| Colore | blue; yellow | |
| Composizione del tessuto | cotton; polyester | |
| Spessore del tessuto | 240 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | industrial washing; normal wash cycle | |
| Tipo di prodotto | Pantaloni | |
| Genere | da uomo | |
| Con tasche | sì | |
| Chiusura | Chiusura lampo; Pomello | |
| Caratteristiche | Zona delle ginocchia rinforzata; idrorepellente | |
| Normativa | EN 14404; EN ISO 20471 | |
| Categoria di protezione | II |
| Codice articolo | 091744 50 | |
| EAN / GTIN | 7330509412992 | |
| Codice del produttore | 156618113389 GR. 50 | |
| Produttore/persona responsabile | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |