{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 100 % | |
| Temperatura, Lavaggio in lavatrice | 30 °C | |
| Colore | grigio; arancione | |
| Composizione del tessuto | Poliestere | |
| Spessore del tessuto | 110 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio in lavatrice | |
| Tipo di applicazione | Protezione contro il freddo; Ad alta visibilità | |
| Proprietà della chiusura a lampo | In un modo | |
| Dimensione internazionale, Unisex | L | |
| Tipo di prodotto | Giacca | |
| Tipo di tasca | Tasca pettorale; Tasca laterale | |
| Chiusura | Elastico; Chiusura lampo | |
| Cappuccio | no | |
| Caratteristiche | Colletto alto; Patta; Polsini regolabili; Polsino della manica; con fodera; riflettente | |
| Genere | Unisex | |
| Normativa | EN ISO 20471 |
| Codice articolo | 091677 L | |
| EAN / GTIN | 4062406706326 | |
| Codice del produttore | 091677 L | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |