{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 100 % | |
| Temperatura, Lavaggio in lavatrice | 40 °C | |
| Colore | grigio; arancione | |
| Composizione del tessuto | Poliestere | |
| Spessore del tessuto | 320 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio in lavatrice | |
| Tipo di applicazione | Protezione dalla pioggia; Ad alta visibilità | |
| Proprietà della chiusura a lampo | In un modo | |
| Cappuccio rimovibile | si | |
| Dimensione internazionale, Unisex | M | |
| Tipo di prodotto | Giacca | |
| Tipo di tasca | Tasca pettorale; Tasca laterale | |
| Chiusura | Chiusura lampo | |
| Cappuccio | sì | |
| Caratteristiche | Con materiale riflettente; Patta; Polsini regolabili; Polsino della manica; antivento; idrorepellente; traspirante | |
| Genere | Unisex | |
| Normativa | EN ISO 20471 |
| Codice articolo | 091671 M | |
| EAN / GTIN | 4067263982388 | |
| Codice del produttore | 091671 M | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |