• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Giacca in loft ACCELERATE, blu navy scuro, Taglia unisex: L

Codice art.: 091575 L
Sconto
64,35 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 22 nov 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

MASCOT Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio MASCOT

Taglie uomo Standard (Statura 176 cm - 180 cm)
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Misura dei fianchi cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, nero Blu navy scuro
Percentuale di tessuto, Poliestere 100 %
Temperatura, Lavaggio delicato 40 °C
Serie ACCELERATE
Sigillo di qualità e test Oeko-Tex® Standard 100
Colore nero
Composizione del tessuto Poliestere
Spessore del tessuto 260 g/m2
Processo di lavaggio Lavaggio delicato
Asciugatura Non asciugare a tamburo
Stirare Non stirare
Candeggiare Non candeggiare
Pulizia chimica Pulizia a umido
Tipo di applicazione insulation; cold protection
Numero di tasche, Tasca laterale 2 pz.
Numero di tasche, Tasca pettorale 1 pz.
Posizione, Tasca pettorale front
Posizione, Tasca laterale front
Proprietà della chiusura a lampo In un modo
Modalità di chiusura nascosta, Chiusura lampo sì
Dimensione internazionale, Unisex 2XL; 3XL; L; M; S; XL
Tipo di prodotto Giacca
Tipo di tasca breast pocket; inside pocket; side pocket
Chiusura elasticated band; zip fastener
Cappuccio no
Caratteristiche Inserto elasticizzato; Patta; Polsino della manica; idrorepellente; riflettente
Genere Unisex

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091575 L
EAN / GTIN 5711074647019
Codice del produttore 18015-318-010 L
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Esecuzione:

Giacca loft idrorepellente con isolamento CLIMASCOT®, che aiuta a mantenere una temperatura corporea costante in qualunque situazione. Leggera, morbida e altamente isolante, è perfetta da indossare come strato intermedio. Forma comoda grazie al materiale stretch elastico. Gli elementi riflettenti garantiscono una maggiore visibilità.
  • Chiusura lampo anteriore con patta.
  • Tasca pettorale con chiusura lampo.
  • Tasche anteriori con chiusura lampo.
  • Cordoncino elastico regolabile sull’orlo.
  • Fascia elastica sulle maniche.
  • Portatessera di identificazione rimovibile.