{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, grigio | Anthracite grey; Signal grey | |
| Percentuale di tessuto, Cotone | 100 % | |
| Serie | Splash | |
| Denominazione originale prodotto | Latzhose 2162 Splash Proban | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Tipo di applicazione | flame protection; Heat protection; Welding protection | |
| Supporti regolabili | si | |
| Dimensioni DE | 48 | |
| Posizione | Lato frontale | |
| Numero di tasche, Lato frontale | 2 pz. | |
| Classe, EN ISO 11611 | 2 | |
| Colore | grey; grey | |
| Composizione del tessuto | Cotone | |
| Spessore del tessuto | 525 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio industriale | |
| Tipo di prodotto | Salopette | |
| Genere | da uomo | |
| Con tasche | sì | |
| Chiusura | Elastico | |
| Caratteristiche | Zona delle ginocchia rinforzata | |
| Normativa | EN ISO 11611; EN ISO 11612 | |
| Categoria di protezione | III |
| Codice articolo | 091507 48 | |
| EAN / GTIN | 4057121030894 | |
| Codice del produttore | 952162-537-48 | |
| Produttore/persona responsabile | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de |