{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, grigio | Anthracite grey | |
| Tonalità cromatica, nero | Graphite black | |
| Percentuale di tessuto, Cotone | 39 % | |
| Percentuale di tessuto, Modacrilica | 60 % | |
| Percentuale di tessuto, fibra di carbonio | 1 % | |
| Temperatura, Lavaggio normale | 60 °C | |
| Serie | WX3 | |
| Denominazione originale prodotto | Multinorm-Jacke WX3™ | |
| Sigillo di qualità e test | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | sì | |
| Colore | grey; black | |
| Composizione del tessuto | cotton; carbon fibres; modacrylic | |
| Spessore del tessuto | 280 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio normale | |
| Asciugatura | Asciugatura a tamburo normale | |
| Stirare | Calore moderato (<150°) | |
| Candeggiare | Non candeggiare | |
| Pulizia chimica | Non lavare in modo chimico. | |
| Tipo di applicazione | flame protection; heat protection; welding protection | |
| Numero di tasche, Tasca laterale | 2 pz. | |
| Numero di tasche, Tasca pettorale | 2 pz. | |
| Posizione, Tasca pettorale | A destra; Sinistra | |
| Posizione, Tasca laterale | A destra; Sinistra | |
| Proprietà della chiusura a lampo | In un modo | |
| Materiale della chiusura a lampo | Plastica | |
| Modalità di chiusura nascosta, Chiusura lampo | sì | |
| Dimensione internazionale, Unisex | L | |
| Tipo di prodotto | Giacca | |
| Tipo di tasca | breast pocket; side pocket | |
| Chiusura | pushbutton; zip fastener | |
| Cappuccio | no | |
| Caratteristiche | Con materiale riflettente; Inserto elasticizzato; Parte posteriore allungata; Patta; Polsini regolabili; antistatico; traspirante | |
| Genere | Unisex | |
| Normativa | DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 13034 | |
| Categoria di protezione | III |
| Codice articolo | 091448 L | |
| EAN / GTIN | 5036108368440 | |
| Codice del produttore | FR602BKRL | |
| Produttore/persona responsabile | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |