{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, blu | Night blue | |
| Tonalità cromatica, giallo | Luminous yellow | |
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 92 % | |
| Percentuale di tessuto, Elastan | 8 % | |
| Temperatura, Lavaggio in lavatrice | 40 °C | |
| Sigillo di qualità e test | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Colore | blue; yellow | |
| Composizione del tessuto | elastane; polyester | |
| Spessore del tessuto | 265 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio in lavatrice | |
| Tipo di applicazione | Protezione dalla pioggia | |
| Proprietà della chiusura a lampo | In un modo | |
| Modalità di chiusura nascosta, Chiusura lampo | sì | |
| Con chiusura a strappo | no | |
| Cappuccio rimovibile | si | |
| Dimensione internazionale, Unisex | S | |
| Tipo di prodotto | Giacca | |
| Tipo di tasca | Breast pocket; Side pocket | |
| Chiusura | hook-and-loop fastener; zip fastener | |
| Cappuccio | sì | |
| Caratteristiche | Chiusura a strappo sulla manica; Parte posteriore allungata; Patta; Polsini regolabili; con fodera; traspirante | |
| Genere | Unisex |
| Codice articolo | 091427 S | |
| EAN / GTIN | 7330509941829 | |
| Produttore/persona responsabile | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |