{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Percentuale di tessuto, Cotone | 35 % | |
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 65 %; 93 % | |
| Percentuale di tessuto, Elastan | 7 % | |
| Temperatura, Lavaggio normale | 60 °C | |
| Serie | WX2 | |
| Denominazione originale prodotto | Stretch Bundjacke WX2™ | |
| Colore | grey; black | |
| Composizione del tessuto | cotton; elastane; polyester; polyester | |
| Spessore del tessuto | 245 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio normale | |
| Stirare | Calore moderato (<150°) | |
| Candeggiare | Non candeggiare | |
| Pulizia chimica | Percloroetilene | |
| Tipo di applicazione | Protezione UV | |
| Numero di tasche, Tasca interna | 1 pz. | |
| Numero di tasche, Tasca laterale | 2 pz. | |
| Numero di tasche, Tasca pettorale | 1 pz. | |
| Posizione, Tasca pettorale | front | |
| Posizione, Tasca laterale | A destra; Sinistra | |
| Modalità di chiusura nascosta, Chiusura lampo | sì | |
| Dimensione internazionale, Unisex | 2XL; 3XL; L; M; S; XL | |
| Tipo di prodotto | Giacca | |
| Tipo di tasca | breast pocket; inside pocket; side pocket | |
| Chiusura | elasticated band; zip fastener | |
| Cappuccio | no | |
| Caratteristiche | Fascia in vita; Inserto elasticizzato; Patta; Polsino della manica | |
| Genere | Unisex |
| Codice articolo | 091384 L | |
| EAN / GTIN | 5036108392513 | |
| Codice del produttore | CD885MGRL | |
| Produttore/persona responsabile | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |