• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Giacca trapuntata riscaldata con batteria e scaldacollo, nero, Modello: XL-SET

Codice art.: 091238 XL-SET

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere Unisex
Colore nero
Materiale Poliestere
Materiale fodera interna Poliestere
Taglia unisex XL
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 12 V
Capacità batteria 2 Ah
Tipo di prodotto Giacca contro il freddo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091238 XL-SET
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Fornitura:

Set composto da giacca trapuntata riscaldata n. art. 091236, batteria con caricabatterie n. art. 091241 e scaldacollo n. art. 091243.

Nota:

Prima di riporre la giacca, è necessario raffreddarla e rimuovere la batteria e il portabatteria. Gli elementi riscaldanti in fibra di carbonio non devono essere bloccati. La batteria non deve essere conservata con oggetti metallici (rischio di cortocircuito). La batteria e il caricabatterie non devono essere aperti e devono essere sempre conservati in un luogo asciutto.