• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Batteria da 12 V con caricabatterie incluso, Modello: M12NRG201

Codice art.: 091241 M12NRG201

Seleziona la variante e la quantità

Modello Imposta il prezzo 2 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2 Ah
Tensione batteria 12 V
Tempo di carica per batteria 40 min
Peso per batteria 200 g
Tipo di prodotto Batterie (incl. caricabatterie)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091241 M12NRG201
EAN / GTIN 4002395281497
Codice del produttore 4933451900
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Batteria:
  • Controllo intelligente: elettronica REDLINK™.
  • Protezione contro i sovraccarichi: previene danni accidentali alla batteria.
  • Sistema di gestione della temperatura: mantiene la batteria nell’intervallo di temperature ideale per garantire la massima durata.
  • Controllo monocella: assicura un caricamento e uno scaricamento ottimali per la massima durata.
  • Protezione contro lo scaricamento completo: previene danneggiamenti delle celle dovuti a uno scaricamento completo.
  • Durata fino a 2 volte maggiore, 20% di potenza in più. Rispetto ad altre tecnologie agli ioni di litio e/o alle precedenti tecnologie delle batterie MILWAUKEE®. I risultati dipendono dalla tensione, dall’utensile e dall’applicazione.
  • Struttura della batteria con telaio integrato e saldato con separatori sensibili agli urti che impediscono un guasto della batteria in caso di vibrazioni eccessive o eventuali cadute.
  • Utilizzabile a temperature estreme, fino a -20 °C, senza compromettere il tempo di funzionamento e la durata.
  • La protezione contro lo scaricamento impedisce i danneggiamenti delle celle dovuti a uno scaricamento eccessivo.

Caricabatterie:
  • Il controllo elettronico della temperatura ottimizza la velocità di ricarica, proteggendo dal surriscaldamento e aumentando la durata della batteria.
  • Il circuito stampato incapsulato protegge l’elettronica da polvere, umidità e urti.
  • I LED si accendono in modo graduale per indicare lo stato di carica attuale della batteria.
  • Le batterie REDLITHIUM™ 2,0 Ah si caricano in 40 minuti o meno.

Fornitura:

1× accumulatore M12 B2 e 1× caricabatterie C12 C.