{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio antracite | |
| Percentuale di tessuto, Cotone | 100 % | |
| Temperatura, Lavaggio in lavatrice | 60 °C | |
| Denominazione originale prodotto | ICONIQ COTTON | |
| Sigillo di qualità e test | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Colore | grey; black | |
| Composizione del tessuto | Cotone | |
| Spessore del tessuto | 295 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio in lavatrice | |
| Numero di tasche, Tasca interna | 2 pz. | |
| Numero di tasche, Tasca laterale | 2 pz. | |
| Numero di tasche, Tasca pettorale | 1 pz. | |
| Numero di tasche, Tasca con patta | 1 pz. | |
| Posizione, Tasca pettorale | front | |
| Posizione, Tasca laterale | a destra; sinistra | |
| Proprietà della chiusura a lampo | In un modo | |
| Materiale della chiusura a lampo | Plastica | |
| Modalità di chiusura nascosta, Chiusura lampo | sì | |
| Dimensione internazionale, Unisex | S | |
| Tipo di prodotto | Giacca | |
| Tipo di tasca | Breast pocket; Inside pocket; Flap pocket; Side pocket | |
| Chiusura | pushbutton; zip fastener | |
| Cappuccio | no | |
| Caratteristiche | Colletto alto; Patta; Polsino della manica; riflettente | |
| Genere | Unisex |
| Codice articolo | 091205 S | |
| EAN / GTIN | 4053813585147 | |
| Codice del produttore | 1140 1301-9799-S | |
| Produttore/persona responsabile | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |