{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, blu | Blu cobalto | |
| Percentuale di tessuto, Cotone | 35 % | |
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 65 % | |
| Temperatura, Lavaggio delicato | 60 °C | |
| Serie | ACTIVIQ | |
| Colore | blue; black | |
| Composizione del tessuto | cotton; polyester | |
| Spessore del tessuto | 270 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio delicato | |
| Asciugatura | Asciugatura a tamburo delicata | |
| Stirare | Calore moderato (<150°) | |
| Candeggiare | Non candeggiare | |
| Pulizia chimica | Percloroetilene | |
| Tipo di applicazione | Active | |
| Numero di tasche, Tasca interna | 1 pz. | |
| Numero di tasche, Tasca laterale | 2 pz. | |
| Numero di tasche, Tasca pettorale | 2 pz. | |
| Numero di tasche, Tasca per il braccio | 1 pz. | |
| Modalità di chiusura nascosta, Chiusura lampo | sì | |
| Dimensione internazionale, Unisex | XL | |
| Tipo di prodotto | Giacca | |
| Tipo di tasca | Arm pocket; Breast pocket; Inside pocket; Side pocket | |
| Chiusura | pushbutton; hook-and-loop fastener; zip fastener | |
| Caratteristiche | Colletto alto; Con materiale riflettente; Patta; traspirante | |
| Genere | Unisex | |
| Personalizzazione | si |
| Codice articolo | 091202 XL | |
| EAN / GTIN | 4053813269962 | |
| Codice del produttore | 1250 5365-4699-XL | |
| Produttore/persona responsabile | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |