{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio grafite | |
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 100 % | |
| Temperatura, Lavaggio in lavatrice | 40 °C | |
| Serie | Workwear | |
| Colore | grey; red; black | |
| Composizione del tessuto | Poliestere | |
| Spessore del tessuto | 270 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio in lavatrice | |
| Tipo di applicazione | Active | |
| Numero di tasche, Tasca laterale | 2 pz. | |
| Numero di tasche, Tasca pettorale | 1 pz. | |
| Posizione, Tasca laterale | a destra; sinistra | |
| Proprietà della chiusura a lampo | In un modo | |
| Dimensione internazionale, Unisex | S | |
| Tipo di prodotto | Giacca | |
| Tipo di tasca | Breast pocket; Side pocket | |
| Chiusura | Elasticated band; zip fastener | |
| Caratteristiche | Polsino della manica; antivento; riflettente | |
| Genere | Unisex |
| Codice articolo | 090605 S | |
| EAN / GTIN | 4062406286378 | |
| Codice del produttore | 090605 S | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |