{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Percentuale di tessuto, Cotone | 50 % | |
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 50 % | |
| Temperatura, Lavaggio in lavatrice | 60 °C | |
| Serie | Performance | |
| Denominazione originale prodotto | NO. 475 HAKRO SWEATSHIRT MIKRALINAR® | |
| Sigillo di qualità e test | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Colore | rosso | |
| Composizione del tessuto | cotton; polyester | |
| Spessore del tessuto | 300 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | industrial washing; machine wash | |
| Tipo di prodotto | Felpa / maglione | |
| Dimensione internazionale | L | |
| Genere | Unisex | |
| Caratteristiche | traspirante | |
| Personalizzazione | si |
| Codice articolo | 090358 L | |
| EAN / GTIN | 4045981049408 | |
| Codice del produttore | 475-002/L | |
| Produttore/persona responsabile | HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 Schrozberg, Deutschland, www.hakro.com |