• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Panni di pulizia WypAll® X80 Rotoli di grandi dimensioni, Modello: W

Codice art.: 089289 W
Prezzo per 1 Articolo (0,39 € / 1 Abrisse)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Panni di pulizia X80 - rotolo grande
Idoneità per la pulizia si
Fogli a strappo 455
Strati 1
Larghezza 315 mm
Lunghezza 340 mm
Colore bianco
Per supporti/distributori 089265, 089266, 089267
Tipo di prodotto Asciugamani di carta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 089289 W
EAN / GTIN 036000410259
Codice del produttore 8377
Produttore/persona responsabile Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Descrizione

Esecuzione:

La gamma WypAll® X80 è stata appositamente progettata per la pulizia intensiva di superfici ruvide, in particolare dove siano determinanti i requisiti di resistenza allo strappo e massa. I panni WypAll® X80 non si strappano e mantengono sempre la loro qualità e dimensione. Il 70% degli utenti è rimasto impressionato dalla resistenza di questi panni, tanto che il numero triplicato dei clienti li preferisce ai normali stracci. Come leader del mercato in fatto di resistenza allo strappo, il nostro intento è di fornirti aiuto per migliorare la tua produttività ed efficienza e ridurre al contempo i rifiuti offrendo un panno pulito e affidabile con maggiore facilità d’uso. L’avanzata tecnologia Hydroknit™ garantisce che ogni panno non si strappi e rimanga stabile, resistente ed estremamente assorbente. Ideale per l’impiego nella produzione industriale.
  • Ogni rotolo grande di panni WypAll® X80 Power Clean™ contiene 455 panni bianchi monostrato per uso industriale.
  • Le dimensioni di ogni panno sono di 340 mm (B) × 315 mm (L).
  • I panni assorbenti sono ideali per l’uso nella produzione industriale per pulire superfici ruvide e soggette a forte usura. I panni riutilizzabili WypAll® X80 Power Clean™ sono preferiti da 3 volte più utenti rispetto agli stracci o ai panni lavati.
  • I panni detergenti resistenti sono forniti in rotoli di grande capacità e sono certificati per il contatto con gli alimenti. Sono combinabili con una vasta gamma di dispenser Kimberly-Clark Professional™.

Download & documenti

Prodotti correlati