• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Panni per la pulizia WypAll® X60 Multi-Task Rotoli di grandi dimensioni, Modello: W

Codice art.: 089285 W
Prezzo per 1 Articolo (0,26 € / 1 Abrisse)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
62 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto X60 Multi-Task
Fogli a strappo 650
Larghezza 415 mm
Lunghezza 385 mm
Per supporti/distributori 089265, 089266, 089267
Tipo di prodotto Panni di carta per la pulizia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 089285 W
EAN / GTIN 5033848042449
Codice del produttore 8349
Produttore/persona responsabile Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Descrizione

Esecuzione:

La gamma WypAll® X60 è stata specificamente progettata per le operazioni di pulizia leggere, soprattutto nei casi in cui è richiesto un certo assorbimento. Grazie all’avanzata tecnologia Hydroknit™, ogni panno diventa leggero e assorbente consentendo una riduzione dei residui e una pulizia versatile per un’ampia gamma di mansioni. I panni di pulizia assorbenti sono perfetti per l’utilizzo come panni di pulizia industriali e per la pulizia dello sporco rilasciato da oli leggeri, colle e residui. Inoltre, i panni per la pulizia WypAll® X60 Multi-Task sono indicati per la pulizia di superfici lucide e vetro.
I panni per la pulizia WypAll® X60 Multi-Task possono essere utilizzati con detergenti o disinfettanti. Questi panni di pulizia riutilizzabili sono stati sottoposti a una prova di compatibilità per la pulizia con spray o salviette in combinazione con acido peroossicoacetico, perossido di idrogeno, candeggina (natriumipoclorito) e composti di ammonio quartrico (quats). La compatibilità con la pulizia tramite spray e salviette permette al tuo personale di pulire postazioni di lavoro, veicoli, scrivanie, poltrone o divani e zona cucina prima e dopo l’utilizzo. Se i panni multifunzione WypAll® X60 vengono utilizzati per la pulizia eseguita con spray o salviette, il personale negli stabilimenti di produzione può pulire e disinfettare la propria zona di lavoro prima del passaggio al turno successivo.
  • Rotolo grande WypAll® X60 General Clean™ Multi-Task con 650 panni bianchi, monostrato, super assorbenti.
  • I panni detergenti WypAll® X60 General Clean™ Multi-Task sono compatibili con i dispenser di rotoli di asciugamani Kimberley-Clark Professional™.
  • Dimensioni del panno singolo: 385 mm (B) × 415 mm (L).
  • Un panno detergente estremamente versatile ed estremamente assorbente per operazioni di pulizia leggere e generiche nella produzione industriale.

Download & documenti

Prodotti correlati