WypAll® X60 Multi-Task Lavete de curăţare Rolă mare, Tip: W

Cod articol.: 089285 W
Preț per 1 buc. (0,27 € / 1 Abrisse)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului X60 Multi-Task
Culoarea alb
Straturi 1
Recomandat pentru suport/dozator deloc
Număr 1
Desfaceri 650
Tip produs pânză
Lungime 385 mm
Lăţime 415 mm
Material Material abraziv
Caracteristici Fără scame; reutilizabil(ă)
Recomandat pentru Dezinfectant; Lucrări de curățare; Uleiuri; agenţi de curăţare
Domeniu de utilizare Suprafeţe sensibile
Forma de ambalare Rolă

Identificare și clasificare

Cod articol 089285 W
EAN / GTIN 5033848042449
Număr producător 8349
Producător/responsabil Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Descriere

Execuţie:

Gama WypAll® X60 a fost special concepută pentru operaţiunile uşoare de ştergere, mai ales acolo unde capacitatea de a absorbţie este esenţială. Datorită tehnologiei avansate Hydroknit™, aceste lavete durabile de curăţare sunt uşoare, dar cu mare capacitate de absorbţie – pentru mai puţine reziduuri şi pentru o curăţare polivalentă în cadrul a numeroase sarcini. Lavetele de curăţare absorbante sunt perfecte pentru uz industrial şi pentru curăţarea murdăriei provocate de uleiuri uşoare, adezivi şi depuneri. De asemenea, sunt recomandate pentru curăţarea suprafeţelor de sticlă şi a celor cu luciu intens.
Lavetele de curăţare WypAll® X60 Multi-Task pot fi folosite cu agenţi de curăţare sau de dezinfectare. Aceste lavete de curăţare refolosibile au fost testate la curăţarea cu pulverizare şi ştergere în ceea ce priveşte compatibilitatea la folosirea cu acid peracetic, peroxid de hidrogen, cu înălbitori (hipoclorit de sodiu) şi cu compuşi cuaternari ai amoniului (cuat). Compatibilitatea cu operaţiile de curăţare prin pulverizare şi ştergere permite ca angajaţii dvs. să-şi poată curăţa singuri înainte şi după folosire propriile zone de lucru, vehiculele, mesele de scris, scaunele şi spaţiul bucătăriei. Faptul că lavetele de curăţare WypAll® X60 Multi-Task pot fi folosite la curăţarea cu pulverizare şi ştergere, îi permite personalului lucrător din atelierele de producţie să îşi cureţe şi să-şi dezinfecteze spaţiul de lucru înainte de a-l preda schimbului următor.
  • Rolă mare WypAll® X60 General Clean™ Multi-Task cu 650 de lavete albe, cu un singur strat, super absorbante.
  • Lavetele de curățare multifuncționale WypAll® X60 General Clean™ sunt compatibile cu distribuitoarele de prosoape de mână Kimberley-Clark Professional™.
  • Dimensiunile unei singure lavete sunt: 385 mm (Lu) × 415 mm (Lă).
  • O lavetă de curățare extrem de versatilă și extrem de absorbantă pentru operațiuni ușoare și generale de ștergere în producția industrială.

Lavete ușoare până la medii, de unică folosință și reutilizabile, sub formă de role mari, pentru activități de curățare generale.
Role mari pentru activități dificile de curățare, cum ar fi absorbția uleiurilor și grăsimilor.