• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Panni di pulizia WypAll® L40 Rotoli di grandi dimensioni, Modello: W

Codice art.: 089283 W
Prezzo per 1 Articolo (0,26 € / 1 Abrisse)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto L40
Idoneità per la pulizia si
Fogli a strappo 750
Strati 1
⌀ Bussola 6 cm
Larghezza 315 mm
Lunghezza 310 mm
Colore bianco
Umido no
Per supporti/distributori 089265, 089266, 089267
Tipo di prodotto Asciugamani di carta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 089283 W
EAN / GTIN 036000050073
Codice del produttore 7452
Produttore/persona responsabile Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Descrizione

Esecuzione:

I panni di pulizia WypAll® L40 Power Clean™ sono la combinazione perfetta di praticità e versatilità per la pulizia quotidiana. Questi panni per la pulizia bianchi a 1 strato utilizzano la tecnologia DRC con un tessuto multistrato resistente, spesso ed estremamente assorbente. I panni di pulizia monouso puliscono rapidamente senza sfaldarsi, per cui il lavoro viene svolto con un minor numero di panni di pulizia e i costi risultano ridotti. Questi panni di pulizia assorbenti sono perfetti per mansioni industriali come la pulizia, la pulizia di nastri trasportatori e l’asciugatura di grandi quantità di liquidi versati, oltre che nel settore sanitario come panni igienici per la pulizia del viso e delle mani dei pazienti.
I panni per la pulizia WypAll® L40 Power Clean™ sono della qualità che ci si aspetta dai panni di pulizia monouso e sono eccezionalmente assorbenti e resistenti allo strappo. Pertanto, la pulizia può essere effettuata con un minor numero di panni e, di conseguenza, in modo più economico. I panni della gamma WypAll® L40 Power Clean™ sono la prima scelta nei settori in cui ci si aspetta un buon rapporto qualità-prezzo senza compromettere la qualità. Questi panni di pulizia WypAll® L40 Power Clean™ possono essere utilizzati una sola volta con detergenti o disinfettanti.

Descrizione:

  • Ogni rotolo WypAll® L40 Power Clean™ grande contiene 750 panni di pulizia bianchi a 1 strato monouso.
  • Resistenza e assorbenza eccezionali con i panni di pulizia WypAll® L40 Power Clean™. La gamma WypAll® L40 Power Clean™ è di fatto la prima scelta per i professionisti del settore che apprezzano l’ottimo rapporto qualità-prezzo senza rinunciare all’eccellenza delle prestazioni.
  • Questi panni per la pulizia di uso industriale utilizzano la tecnologia DRC grazie a un tessuto multistrato resistente, spesso ed estremamente assorbente.
  • I panni assorbenti WypAll® L40 Power Clean™ puliscono rapidamente senza sfaldarsi. In questo modo, il lavoro viene svolto con un minor numero di panni di pulizia e riducendo al contempo il livello dei costi.
  • I panni per la pulizia sono abbastanza resistenti per l’impiego in ambienti industriali, ma anche sufficientemente morbidi da essere utilizzati per pulire mani e viso. Sono compatibili con un’ampia gamma di distributori, mobili o fissi, di rotoli e asciugamani Kimberly-Clark™.

Download & documenti

Prodotti correlati