WypAll® L40 maramice za brisanje Velika rola, Tip: W

Artikl br.: 089283 W
Cijena po 1 Piece (0,30 € / 1 Abrisse)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača L40
Prikladno za čišćenje Da
Perforacija 750
Položaji 1
⌀ tuljka 6 cm
širina 315 mm
Duljina 310 mm
Boja bijelo
vlažno Ne
prikladno za držač/dozator 089265, 089266, 089267
Vrsta proizvoda Papirnate krpe za brisanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 089283 W
EAN / GTIN 036000050073
Broj proizvođača 7452
Proizvođač/odgovorna osoba Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Opis

Izvedba:

WypAll® L40 Power Clean™ maramice za brisanje savršena su kombinacija korisnosti i svestranosti za svakodnevno čišćenje. Ove bijele, jednoslojne maramice za čišćenje koriste DRC tehnologiju s višeslojnom tkaninom koja je čvrsta, gusta i vrlo upijajuća. Jednokratne maramice čiste brzo bez raspadanja, obavljajući posao s manje maramica i smanjujući troškove. Ove upijajuće maramice savršene su za industrijske zadatke kao što su čišćenje, čišćenje pokretnih traka i brisanje velikih količina prolivenih tekućina, kao i u zdravstvu kao higijenske maramice za čišćenje lica i ruku pacijenata.
WypAll® L40 Power Clean™ maramice za čišćenje imaju vrijednost očekivanu od maramica za jednokratnu upotrebu te su iznimno otporne na trganje s velikom snagom upijanja. To znači da se čišćenje može obaviti s manje maramice i stoga isplativije. Maramice iz asortimana WypAll® L40 Power Clean™ prvi su izbor za industrije u kojima se očekuje vrijednost za novac bez kompromisa u kvaliteti. Ove WypAll® L40 Power Clean™ maramice za brisanje mogu se jednokratno koristiti s proizvodima za čišćenje ili dezinfekciju.

Opis:

  • Svaka rola WypAll® L40 Power Clean™ maramica za brisanje sadrži 750 bijelih, jednoslojnih maramica za brisanje za jednokratnu upotrebu.
  • Iznimna čvrstoća i upijanje – to su maramice za brisanje WypAll® L40 Power Clean™. Asortiman WypAll® L40 Power Clean™ je prvi izbor za profesionalce u industriji koji cijene dobru vrijednost bez kompromisa u kvaliteti.
  • Ove industrijske maramice koriste DRC tehnologiju s višeslojnom tkaninom koja je čvrsta, gusta i vrlo upijajuća.
  • WypAll® L40 Power Clean™ upijajuće maramice za brisanje brzo čiste bez raspadanja. Posao se obavlja s manje maramica za brisanje i troškovi su smanjeni.
  • Maramice su dovoljno jake za industrijska okruženja, ali i dovoljno mekane za brisanje ruku i lica. Kompatibilne su s raznim mobilnim ili montiranim dozatorima tvrtke Kimberly-Clark™.