• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Panni di pulizia Kimtech™ Pure™ Rotoli di grandi dimensioni, Modello: K

Codice art.: 089242 K
Prezzo per 1 Articolo (0,29 € / 1 Abrisse)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Fogli a strappo 600
Strati 1
⌀ Bussola 6 cm
Larghezza 340 mm
Lunghezza 380 mm
Colore bianco
Per supporti/distributori 089265, 089266, 089267
Tipo di prodotto Asciugamani di carta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 089242 K
EAN / GTIN 5027375019692
Codice del produttore 7623
Produttore/persona responsabile Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Descrizione

Esecuzione:

I panni di pulizia Kimtech™ Pure™ sono altamente efficaci e indicati per l´utilizzo in camere bianche di classe ISO 4 e superiori. Sono ideali anche per la pulizia a secco di dispositivi e superfici difficili nei più svariati settori. Esenti da pelucchi, garantiscono un’elevata capacità di assorbimento per applicazioni e superfici delicate.
  • Le dimensioni di un panno sono: 380 mm (B) × 340 mm (L).
  • 1 rotolo con 600 panni bianchi a 1 strato.
  • Perfetto per la pulizia a secco di apparecchiature e superfici critiche nei settori farmaceutico, biotecnologico, della produzione di dispositivi medici e della lavorazione alimentare.
  • Adatto per camere bianche di classe ISO 4 e superiore.
  • Compatibile con i dispenser con supporto a pavimento o per montaggio a parete.
  • Esenti da pelucchi, garantiscono un’elevata capacità di assorbimento per applicazioni e superfici delicate.

Download & documenti

Prodotti correlati