Stírací utěrky Kimtech™ Pure™ Velká role, Typ: K

Artiklové číslo: 089242 K
Cena za 1 ks (CZK 7,85 / 1 Abrisse)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Kimtech™ Pure™
Barva Bílá
Polohy 1
Průměr pouzdra 60 mm
Celkový počet utěrek/hadříků/útržků 600 ks
Druh produktu utěrky a ubrousky
Délka 380 mm
Šířka 340 mm
Materiál Papír
Vlastnosti Bez vláken; Jednorázově použitelné
Vhodné pro Čištění
Rozsah použití Choulostivé povrchy
Tvar obalu Role

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 089242 K
EAN / GTIN 5027375019692
Číslo výrobce 7623
Výrobce/odpovědná osoba FamPro Tissue Germany GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 Koblenz, Deutschland

Popis

Provedení:

Čistící utěrky Kimtech™ Pure™ jsou vysoce výkonné utěrky určené pro použití v čistých prostorech třídy ISO 4 a vyšší. Jsou ideální k suchému stírání kritických zařízení a povrchů v různých průmyslových odvětvích. Nepouštějí vlákna, mají vysokou savost, jsou proto vhodné pro citlivé použití a jemné povrchy.
  • Rozměry jedné utěrky: 380 mm (délka) × 340 mm (šířka).
  • 1 role se 600 bílými 1vrstvými utěrkami.
  • Ideální pro suché čištění kritických přístrojů a povrchů ve farmaceutickém průmyslu, biotechnologii, výrobě lékařských přístrojů a zpracování potravin.
  • Vhodné pro čisté prostory třídy ISO 4 a vyšší.
  • Kompatibilní s podlahovými nebo nástěnnými zásobníky na utěrky.
  • Nepouštějí vlákna, mají vysokou savost, a jsou proto vhodné pro použití v choulostivých podmínkách na jemné povrchy.

Čistící utěrky Kimtech™ Pure™ jsou určené pro použití v čistých prostorech třídy ISO 4 a vyšší.