Set di asciugamani di carta standard 2 pezzi (blu), Modello: W

Codice art.: 089103 W
Imposta il prezzo 2 Articolo (0,03 € / 1 Abrisse)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
607 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Imposta il prezzo 2 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ex denominazione Tork 320
Fogli a strappo 2×1000
Strati 2
Larghezza 369 mm
Lunghezza 340 mm
Colore blu
Per supporti/distributori F1, W1
Tipo di prodotto Asciugamani di carta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 089103 W
EAN / GTIN 7322540345025
Codice del produttore 128408
Produttore/persona responsabile Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Descrizione

Esecuzione:

Asciugamani di carta Tork standard (320): per semplici lavori di pulizia.
Ampio assortimento di panni speciali per la pulizia. Ogni panno è concepito per un uso specifico. Abbinando il relativo distributore igienizzante, sarà possibile contare su un sistema efficiente.
Con il panno di pulizia giusto potrete assorbire liquidi fuoriusciti o versati in maniera molto più efficace, nonché raccogliere polvere e sporcizia con estrema facilità. Le mani sono protette contro le impurità e il calore. Panni di pulizia disponibili in rotolo o come panno singolo. Scopri la varietà di prodotti Tork che rendono il tuo ambiente di lavoro più pulito, sicuro ed efficiente. Tutti i panni di pulizia Tork sono dotati di certificazione FSC ed Ecolabel UE.

Per:

Supporti per rotoli di carta n. art. 089160 F1, 089160 W1.