• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Spazzola per banco da lavoro miscela Arenga-Elaston, Lunghezza: 280mm

Codice art.: 087556 280
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
925 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza corpo complessiva 280 mm
Lunghezza utile visibile 70/60 mm
Larghezza guarnizione in dotazione 40 mm
Lunghezza guarnizione in dotazione 150 mm
Con foro di aggancio si
Bordi dell’impugnatura arrotondato
Contenuto Miscela Arenga-Elastomero
Tipo di prodotto Scopetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 087556 280
EAN / GTIN 4250560508782
Codice del produttore 210400
Produttore/persona responsabile NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 WUPPERTAL, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in legno diritto con bordi dell’impugnatura smussati. Dimensione utile circa 150×40 mm, altezza utile 70/60 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Login

Il tuo riferimento

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello