Balayette pour établis Mélange Arenga-Elaston, Longueur: 280mm

Réf.: 087556 280
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 965 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 280 mm
Matériau corps bois
Longueur garnissage 150 mm
Largeur garnissage 40 mm
Placement mélange Arenga-Elaston
Bords du manche forme arrondie
Type de produit balayettes
Forme forme droite
Avec trou pour accrochage oui
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 087556 280
EAN / GTIN 4250560508782
Réf. fabricant 210400
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Exécution:

Corps en bois droit avec bords du manche arrondis. Garnissage env. 150 x 40 mm, hauteur de garnissage 70/60 mm.