• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Rullo in espanso per vernici e velature, Lunghezza: 12cm

Codice art.: 087150 12
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (cm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Rulli di verniciatura
Lunghezza 12 cm
Diametro esterno 35 mm
Materiale copertura Rullo in espanso
Per Velature a base di solvente; Velature a base d’acqua; Vernice a base di solvente; Vernici a base d’acqua
Completamento anteriore del rullo si
Staffa inclusa no
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 087150 12
EAN / GTIN 4002353021707
Codice del produttore 50469-329
Produttore/persona responsabile CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descrizione

Esecuzione:

Rullo in espanso fine speciale, concavo, arrotondato verso l’interno per finiture di precisione. Non lascia tracce. (DuPont Patent Application WO 2005/007302 A2)