Valjak od spužvastog materijala za lakove i lazure 12 cm

Artikl br.: 087150 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
2.344 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ valjak 35 mm
Duljina 12 cm
Materijal presvlake Valjak od pjenastog materijala
Područje primjene za pjenaste valjke za lakove i glazure
Vrsta proizvoda Valjak za bojenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 087150 12
EAN / GTIN 4002353021707
Broj proizvođača 50469-329

Opis

Izvedba:

Jedinstveni, konkavni, posebno fini pjenasti valjak za najfinija lakiranja. Nema više tragove bojanja i ostataka. (DuPont Patent Application WO 2005/007302 A2)

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi