Inserti filettati per filettatura esterna ISO 60° 0.35-0.5mm

Codice art.: 0870901
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 0870901
EAN / GTIN 4029713265106
Codice del produttore 0870901
Numero-L L40510 644
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Realizzato in acciaio speciale temprato e finemente rettificato
  • Su ogni inserto sono incisi i dettagli del passo
  • In un set (incudine a V + incudine conica)
  • Dimensioni gambo: 3,5 x 13,5 mm

Descrizione:

Inserti di misura della filettatura Misura del fianco 60 gradi 0,35 - 0,5mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Tipo filettatura: Metrica ISO
  • Passo filettatura in mm: 0,35 - 0,5 mm