{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Colore | red; black | |
| Diametro della catena | 6 mm | |
| Lunghezza della catena regolabile | no | |
| Esecuzione portata | safe working load β = 0° - 45°; safe working load β = 45° - 60° | |
| Portata | 2.360 kg; 1.700 kg | |
| Numero di corde | 3 pz. | |
| Tipo di prodotto | Catena di ancoraggio | |
| Estremità corda/imbracatura | Hook; Eye | |
| Lunghezza utile | 2 m | |
| Materiale | Acciaio |
| Codice articolo | 086435 2 | |
| EAN / GTIN | 4032378140756 | |
| Codice del produttore | H36SL2TYP1 | |
| Produttore/persona responsabile | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de |