{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Durchmesser Messtrommel | 20 mm | |
| Durchmesser Messspindel | 6,5 mm | |
| Isolierhandschutz | si | |
| Ablesung, Millimeter | 0,01 mm | |
| Durchmesser Messteller | 25 mm | |
| Produktart | Bügelmessschraube | |
| Spindelsteigung | 0,5 mm | |
| Gefühlsratsche | si | |
| Feststellung / Klemmhebel | si | |
| Einheit Ablesung | Millimeter | |
| Messtechnik | analog | |
| Ausführung Messflächen | Messteller | |
| Teilung Messtrommel | 1/100 mm | |
| Messflächen-Oberfläche | gehärtet | |
| Genauigkeit ± | 6 µm | |
| Anzahl Messschrauben | 1 St. | |
| Messbereich min. | 100 mm | |
| Messbereich max | 125 mm | |
| Norm | DIN 863-3 |
| Codice articolo | 0864325 | |
| EAN / GTIN | 4029713224301 | |
| Codice del produttore | 0864325 | |
| Numero-L | L40510 151 | |
| Produttore/persona responsabile | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |