{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Catena | 8 mm | |
| Lunghezza utile | 5 m | |
| Portata WLL β = 0° − 45° | 2.800 kg | |
| Portata WLL β = 45° − 60° | 2.000 kg | |
| Tipo di prodotto | Catena di ancoraggio |
| Codice articolo | 086426 A5 | |
| EAN / GTIN | 2050002048751 | |
| Codice del produttore | H28SL5TYP1(VKH-G) | |
| Produttore/persona responsabile | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de |