Tvirtinimo grandinė 2-jų vijų, Darbinės dalies ilgis: A5m

Prekės Nr.: 086426 A5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinės dalies ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grandinės ⌀ 8 mm
Darbinės dalies ilgis 5 m
Leistinoji apkrova WLL β = 0° – 45° 2 800 kg
Leistinoji apkrova WLL β = 45° – 60° 2 000 kg
Produkto rūšis Tvirtinimo grandinė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 086426 A5
EAN / GTIN 2050002048751
Gamintojo numeris H28SL5TYP1(VKH-G)
Gamintojas / atsakingas asmuo FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Germany, www.fs-hebetechnik.de

Aprašymas

Modelis:

Tvirtinimo grandinės su H ženklu (Vokietijos prekybos sąjungos leidimas).
Tvirta pakabinama grandinė su šakės galvutės kabliu su juodos spalvos lakuota grandine.
Sutrumpinama tvirtinimo grandinė. Grandinių ilgį galima sumažinti naudojant sutrumpinimo elementą.

Pastaba:

Kitų dydžių ir modelių (pvz., saugių krovinių kablių) reikia teirautis.