• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cinghia a 1 componente con tenditore, Lunghezza: 6m

Codice art.: 086110 6
Prezzo per 1 Articolo (2,75 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
730 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (m) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 6 m
Larghezza cintura 25 mm
Precarico con forza manuale (50 daN) 160 daN
Forza di serraggio massima LC 800 daN
Tipo di prodotto Cinghia con tenditore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 086110 6
EAN / GTIN 4025092360319
Codice del produttore ZGR-25-500 25MM 1-TLG. L=6M
Produttore/persona responsabile Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Descrizione

Uso:

Per fissare al pavimento, bloccare e serrare insieme componenti sia in officina sia per il trasporto.

Nota:

Le cinghie non hanno una codifica cromatica. I colori possono essere diversi.