Sjorband, 1-delig, met ratel 6 m

Artikelnummer: 086110 6
(2,68 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
1.177 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 6 m
Riembreedte 25 mm
Voorspankracht bij handkracht (50 daN) 120 daN
Maximale sjorkracht LC 500 daN
Producttype Sjorband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086110 6
EAN/GTIN 4025092360319
Nummer fabrikant ZGR-25-500 25mm 1-tlg. L=6m

Omschrijving

Toepassing:

voor het vastsjorren, bevestigen en samenbinden van onderdelen in de werkplaats en voor transportbeveiliging.

Tip:

riemen en sjorbanden hebben geen kleurcodering. Kleuren kunnen afwijken.