• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tubo flessibile idraulico HHC con montaggio / riempimento in fabbrica, Lunghezza: 6m

Codice art.: 086081 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (m) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 6 m
Tipo di prodotto Accessori per impianto idraulico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 086081 6
EAN / GTIN 2050000970351
Codice del produttore 4025092155595
Produttore/persona responsabile Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Descrizione

Esecuzione:

Con connettore di accoppiamento n. art. 086085 Dim. M1 (lato cilindro) e filettatura avvitabile NPT da 3/8 (lato pompa). ⌀ esterno da 14 mm; ⌀ interno da 6,3 mm (diametro nominale); pressione di scoppio 2800 bar; raggio di curvatura min. R = 100 mm.
Solo insieme ad un sistema idraulico completo (pompa, cilindro, tubo flessibile) su richiesta con montaggio in fabbrica, riempimento e sfiato.
Tutti i componenti corrispondono alla serie standard metrica, cosa che facilita notevolmente i lavori di montaggio e di assistenza così come l’approvvigionamento di ricambi. 100% di compatibilità con tutti i sistemi idraulici comuni sul mercato a 700 bar.

Nota:

I sistemi chiusi vengono premontati, riempiti e sfiatati in fabbrica.