Flexible hydraulique HCC avec montage / remplissage en usine 6 m

Réf.: 086081 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 6 m
Type de produit Accessoires hydrauliques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086081 6
EAN / GTIN 2050000970351
Réf. fabricant 4025092155595

Description

Exécution:

Avec demi-coupleur 086085 réf. M1 (côté vérin) et filetage mâle 3/8-NPT (côté pompe). ⌀ extérieur 14 mm; ⌀ intérieur 6,3 mm (dimensions nominales); pression d'éclatement 2800 bars; rayon de courbure minimal R =100 mm.
Uniquement pour livraison avec un système hydraulique complet (pompe, vérin, flexible) départ usine avec montage, remplissage et purge en usine.
Tous les éléments de montage et mobiles sont conformes à la série de normes métriques, ce qui facilite considérablement les travaux de montage et d’entretien ainsi que l’achat de pièces de rechange. 100 % compatibles avec tous les systèmes hydrauliques courants de 700 bars.

Remarque(s):

Les systèmes fermés sont prémontés, remplis et purgés en usine.